SHEL LAB SVAC2E Vakumlu Fırın 1.7 Ayak Küpü 120v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | vakum Fırını |
Konveksiyon Tipi | iletken |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 12 "x12" x20 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Ölçüler | 18.5 x 27.8 x 25.3 " |
güç Gereksinimi | 115V |
Sıcaklık Doğruluk | 9 Derece C'de +/- 120 Derece C |
Sıcaklık. menzil | Amb. +15 Derece C - 210 Derece C |
Termostat | Analog |
hacim | 1.7 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8514300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | güç Gereksinimi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SVAC2E-2 | 240V | Ortam + 15C ila 210 Derece C | €4,962.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00