SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Düşük Profilli Kolay Döner Plaka Tekeri, Döner, Termoplastik Kauçuk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman malzemesi | Sade |
Rulman Tipi | Sade |
Çekirdek Rengi | Gri |
Çekirdek malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Çerçeve rengi | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 40 Sahil D |
Delik deseni | D |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" |
Yük katsayısı | 180 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
Montaj yüksekliği | 2 13 / 16 " |
Montaj plakası | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" |
Montaj Tipi | Plaka |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -45 ila 180 Deg. F |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" |
Raceway Tipi | Çift top |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 13 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 13 / 16 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Çekirdek malzeme | Sertlik | Yük katsayısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR30120ZN-POD01(KK) | Poliolefin | 70 Sahil D | 250 lbs. | -20 ila 180 Deg. F | 3" | Poliolefin | 1.25 " | €17.65 | TEKLİF TALEBİ
|
PGR40120ZN-POD01(KK) | Poliolefin | 70 Sahil D | 275 lbs. | -20 ila 180 Deg. F | 4" | Poliolefin | 1.25 " | €17.82 | TEKLİF TALEBİ
|
PGS30120ZN-POD01(KK) | Poliolefin | 70 Sahil D | 250 lbs. | -20 ila 180 Deg. F | 3" | Poliolefin | 1.25 " | €19.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00