SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) Sıhhi Plakalı Teker, Sert, Poliolefin, 250 Lbs. Kapasite, 3 İnç Tekerlek Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman malzemesi | Sade |
Rulman Tipi | Sade |
Çekirdek Rengi | Gri |
Çekirdek malzeme | Poliolefin |
Çerçeve rengi | Gümüş |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 70 Sahil D |
Delik deseni | D |
Hub Uzunluğu | 1 9 / 16 " |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" |
Yük katsayısı | 250 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 5 / 16 " |
Montaj yüksekliği | 4 1 / 4 " |
Montaj plakası | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" |
Montaj Tipi | Plaka |
İşaretleme olmayan | Evet |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -20 ila 180 Deg. F |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Çekirdek malzeme | Sertlik | Yük katsayısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0020120ZN-TPR01(GG) | Termoplastik Kauçuk | 40 Sahil D | 180 lbs. | -45 ila 180 Deg. F | 13 / 16 " | Termoplastik Kauçuk | 13 / 16 " | €19.60 | TEKLİF TALEBİ
|
PGR40120ZN-POD01(KK) | Poliolefin | 70 Sahil D | 275 lbs. | -20 ila 180 Deg. F | 4" | Poliolefin | 1.25 " | €17.82 | TEKLİF TALEBİ
|
PGS30120ZN-POD01(KK) | Poliolefin | 70 Sahil D | 250 lbs. | -20 ila 180 Deg. F | 3" | Poliolefin | 1.25 " | €19.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00