Shepherd Caster Crnr Brkt 180 | Stem Cstr Montaj Braketi Pk5 | 5vr40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHEPHERD TEKERLEK CRNR BRKT 180 Mil Tekeri Montaj Braketi Pk5 | AE6XCB 5VR40

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Ayaklı Teker Montaj Braketi Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6XCB Modeli: CRNR BRKT 180Çapraz Referans: 5VR40
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
€1.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutucu
Cıvata Deliği Aralığı1-1 / 2 inç
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
Montaj TipiVidalı Flanş
Toplam yükseklik1.625 "
Toplam büyüklük1 5/8 x 2 1/4 "
Dia İçinde Tüp.7 / 16 "
TipStem Caster Montajı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mil Tipi için (7/16 x 7/8 "ve 7/16 x 1-3 / 8" Sürtünme Halkası)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Ayaklı Teker Montaj Braketi Pk5
€1.59 / Adet