<span Class='notranslate'>Shepherd Caster </span> Pom30637bc-nprb | 3env6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHEPHERD TEKERLEK POM30637BC-NPRB Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb | AC8XMU 3ENV6

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 110 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XMU Model: POM30637BC-NPRBÇapraz Referans: 3ENV6
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
€5.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Mil Tekeri
fren TipiYüz İletişim
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiNeopren
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePoliolefin
Çerçeve FinishKrom kaplama
Yük katsayısı110 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3.875 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.3 / 8 "-16
Kök uzunluğu3 / 4 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-35 Derece ila 175 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-16
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiNeopren
Tekerlek Genişliği15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.fren TipiTekerlek MalzemesiKök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıÜcret
SHEPHERD TEKERLEK POM30223BC-VPR33 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Yüz İletişimPoliüretan7 / 8 "Sürtünme Halkası-45 Derece ila 180 Derece F-Hassas Bilyalı€4.87
SHEPHERD TEKERLEK POM30637BC-VPR33 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3 / 8 "-16Yüz İletişimPoliüretan3 / 4 "dişli-45 Derece ila 180 Derece F3 / 8-16Hassas Bilyalı€5.51
Çoban tekeri PRE30605ZN-TPR-B Döner Gövdeli Teker, Frenli 110 Lb Gri | AG6WNX 49H591 PRE30605ZN-TPR-B3 / 8 "-16Yan KıstırmaTermoplastik Kauçuk1.5 "dişli-45 Derece ila 180 Derece F3 / 8-16Sade€13.22
SHEPHERD TEKERLEK PGT30447ZN-TPU21 (BG) Döner Mil Tekeri W / fren 250lb. Mavi | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Toplam KilitPoliüretan2.5 "Genişleyen-45 Derece ila 180 Derece F1 / 2-13Hassas Bilyalı€65.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 110 Lb
€5.46 / Adet