Çoban Tekeri Pre30605zn-tpr-b | Swvl Stem Cstr Frenli 110 Lb Gry | 49h591 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Çoban tekeri PRE30605ZN-TPR-B Döner Gövdeli Teker, Frenli 110 Lb Gri | AG6WNX 49H591

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Döner Köklü Teker, Frenli 110 Lb Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WNX Modeli: PRE30605ZN-TPR-BÇapraz Referans: 49H591
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
€13.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Mil Tekeri
fren TipiYan Kıstırma
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePolipropilen
Çerçeve Finishçinko
Yük katsayısı110 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik3.5 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.3 / 8 "-16
Kök uzunluğu1.5 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-45 Derece ila 180 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-16
Tekerlek RulmanlarıSade
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.fren TipiTekerlek MalzemesiKök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıÜcret
SHEPHERD TEKERLEK POM30223BC-VPR33 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb | AC8XMR 3ENV4 POM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Yüz İletişimPoliüretan7 / 8 "Sürtünme Halkası-45 Derece ila 180 Derece F-Hassas Bilyalı€4.87
SHEPHERD TEKERLEK POM30637BC-NPRB Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16Yüz İletişimNeopren3 / 4 "dişli-35 Derece ila 175 Derece F3 / 8-16Hassas Bilyalı€5.46
SHEPHERD TEKERLEK POM30637BC-VPR33 (CK) B Frenli Döner Gövdeli Teker 3 İnç 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) B3 / 8 "-16Yüz İletişimPoliüretan3 / 4 "dişli-45 Derece ila 180 Derece F3 / 8-16Hassas Bilyalı€5.51
SHEPHERD TEKERLEK PGT30447ZN-TPU21 (BG) Döner Mil Tekeri W / fren 250lb. Mavi | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Toplam KilitPoliüretan2.5 "Genişleyen-45 Derece ila 180 Derece F1 / 2-13Hassas Bilyalı€65.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B Döner Köklü Teker, Frenli 110 Lb Gri
€13.22 / Adet