Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHIMPO FGE-5XY Dijital Kuvvet Ölçer 5 lbs 4 Haneli LCD | AH9LZM 40JZ96

SHIMPO FGE-5XY Dijital Kuvvet Ölçer 5 lbs 4 Dijit LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LZM Modeli: FGE-5XYÇapraz Referans: 40JZ96
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
€877.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Kuvvet Ölçer
doğruluk+/- 0.2% FS
Otomatik KapanmaEvet
ekran4 Haneli LCD
Ölçüm ModlarıGerçek Zamanlı İzleme Modu, Pik Modu
Ölçü BirimleriPound, Kilogram veya Newton
Güç KaynağıAC Adaptörü / Şarj Cihazı
Aralık0 ila 5 Lb.
çözüm0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N
Örnekleme oranı1000 Hz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.29
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç KaynağıAralıkçözümÜcret
SHIMPO FGV-0.5XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 8 Ons Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-1XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 16 Ons Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-2XY Dijital Kuvvet Ölçer Aralığı 32 Ons Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-5XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı5 lb, 2 Kg, 20 N0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-10XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı10 lb, 5 Kg, 50 N0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-20XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı20 lb, 10 Kg 100 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,401.70
SHIMPO FGV-50XY Dijital Kuvvet Ölçüm Aralığı 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYŞarj Edilebilir Nikel Hidrit Pil veya AC Adaptörü / Şarj Cihazı50 lb, 20 Kg, 200 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,401.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHIMPO FGE-5XY Dijital Kuvvet Ölçer 5 lbs 4 Dijit LCD
€877.08 / Adet