Shurflo 8025-933-237 | Yedek Pompa 87 Psi 115v | 28ea17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURFLO 8025-933-237 Yedek Pompa 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17

SHURFLO 8025-933-237 Yedek Pompa 87 psi 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HBM Modeli: 8025-933-237Çapraz Referans: 28EA17
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
€535.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güçlendirici Pompası
Ajans UyumluluğuUL Listeli
Amper0.5
20 PSI'da GPM1.42
40 PSI'da GPM1.26
60 PSI'da GPM1.13
Yükseklik4"
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP1/3
Hz60
Pervane MalzemesiSantopren
Çark TipiDiyafram
GirişHızlı bağlantı
uzunluk8"
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı87 psi
Maks. Alan sayısı Dia. KatılarTemiz su
Maks. Basınç87 psi
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme34 Derece ila 170 Derece F
Motor MuhafazasıPaslanmaz çelik
ÇıkışHızlı bağlantı
FazTek
Basınç Anahtarı AyarıFabrika ayarı
Stajlar1
TipGüçlendirici Pompası
Gerilim115
Islanan MalzemelerNSF
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGirişMaks. Alan sayısı Kasa BasıncıMaks. BasınçÇıkışÜcret
SHURFLO 8025-933-399 Yedek Pompa 117 psi 3/8 inç 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Hızlı bağlantı117 psi117 PSIHızlı bağlantı€717.96
SHURFLO 8025-833-336 Yedek Pompa 87 psi 3/8 inç 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURFLO 8025-933-237 Yedek Pompa 87 psi 115V
€535.88 / Adet