Shurtape Bilgisayar 667 | Koli Bandı 48mm X 55m 9 Mil Kırmızı | 10a412 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE PC 667 Koli Bandı 48mm x 55m 9 Mil Kırmızı | AA2ALK 10A412

SHURTAPE PC 667 Koli Bandı 48mm x 55m 9 Mil Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ALK Modeli: PC 667Çapraz Referans: 10A412

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€23.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü50 oz./inç.
yapıştırıcıDoğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk Karışımı
RenkKırmızı
Çap46 "
uzunluk55m
Malzemepolietilen
Performans Sıcaklığı50 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci22 lb./in.
Kalınlık9milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)29.72
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıGerilme direnciKalınlıkTipRenkÇappaket adetÜcret
SHURTAPE PC 622 Kanal Ve Tamir Bandı, Pc 622 Serisi, 60 Yd İngiliz Bant Uzunluğu | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 622200 Derece F60 oz./inç.Kauçuk45 lbs./inç.12.5 binKanal ve Onarım BandıSiyah6.542 "1€891.06
SHURTAPE PC 622 Koli Bandı 48mm x 55m Zeytin PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62250 Derece ila 200 Derece F60 oz./inç.Kauçuk36 lb./in.12.5milyon.Duct TapeZeytin6.542 "1€810.15
SHURTAPE P- 672 Koli Bandı | CU2QWC 388A15 S-672--------16€2,627.53
SHURTAPE P- 672 Koli Bandı | CU2QWD 388A14 S-672--------24€2,940.18
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Koli Bandı, 1 7/8 İnç X 60 Yd, Siyah, Sürekli Rulo, Paket Adedi 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rs/cs--------1€30.35
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Koli Bandı, 1 7/8 İnç X 60 Yd, Floresan Yeşil, Sürekli Rulo | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rs/cs--------1€24.06
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Koli Bandı, 1 7/8 İnç X 60 Yd, Floresan Pembe, Sürekli Rulo, Paket Adedi 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 RLs/cs--------1€21.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE PC 667 Koli Bandı 48mm x 55m 9 Mil Kırmızı
€23.02 / Adet