Siemens 184-0028 | Sıcaklık Sensörü Aralığı 0 ila 100 F | 2kgr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 184-0028 Sıcaklık Sensörü Aralığı 0 ila 100 F | AC2HMH 2KGR1

SIEMENS 184-0028 Sıcaklık Sensörü Aralığı 0 - 100 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HMH Model: 184-0028Çapraz Referans: 2KGR1
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
€274.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Sıcaklık Transmitteri
Hava Bağlantıları1/8 "FTP
Hava tüketimi35 scfm
derinlik4.25 "
Eleman Tipisert
Yükseklik2.25 "
Maks. Hava basıncı30 psi
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı160 Derece F
Ters Oyunculuk / Doğrudan OyunculukDoğrudan Oyunculuk
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu9"
Sıcaklık Kontrol Aralığı0 Derece ila 100 Derece F
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kontrol Hava Basıncı (3 ila 15 psi)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 184-0028 Sıcaklık Sensörü Aralığı 0 - 100 F
€274.18 / Adet