Siemens 259-02030 | Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac Hayır | 5gec7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 259-02030 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPC 5GEC7

SIEMENS 259-02030 Dişli Küresel Vana 1/2 İnç 24vac Hayır

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3VPC Model: 259-02030Çapraz Referans: 5GEC7
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
€173.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Küresel Vana
Hacim Katsayısı0.4
Bağlantı Tipi / Boyutu(F) NPT 1/2 "
derinlik2"
Elektrik bağlantılarıTerminal Bloğu
Yükseklik5.5 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.250 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı250
Özellikler2 Pozisyonlu Yüzer
TipNormalde açık
UPC094713648932
Gerilim24 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Manuel Geçersiz Kılma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuYükseklikgenişlikÜcret
SIEMENS 259-02032 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02034 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPE 5GEC9 259-020341(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02036 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 259-02038 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€173.51
SIEMENS 243-00210 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€127.12
SIEMENS 243-00211 Dişli Glob Vana 1/2 İnç 24vac No | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€127.12
SIEMENS 243-00212 Dişli Glob Vana 3/4 İnç 24vac Hayır | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "€131.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 259-02030 Dişli Küresel Vana 1/2 İnç 24vac Hayır
€173.51 / Adet