Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 3RA6250-1DP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 3.0 - 12.0, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 2Hayır, Ters Çevirmeli | CU2VFU 13M838

SIEMENS 3RA6250-1DP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 3.0 - 12.0, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 2Hayır, Ters Çevirmeli

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2VFU Modeli: 3RA6250-1DP32Çapraz Referans: 13M838
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
€1,955.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SIEMENS 3RA21100KA151BB4 Sigortasız Yük Besleyici, 0.9 ila 1.2, 24 VDC, 1NA, 1/2 hp HP 3 Faz 480V, 3 Kutuplu | CU2RWB 56JV51 3RA21100KA151BB4marş€500.13
SIEMENS 3RA21204AA260BB4 Sigortasız Yük Besleyici, 10 ila 16.0, 24 VDC, 1NC/1NO, 10 hp HP 3 Faz 480V, 3 Kutuplu | CU2RWC 56JV53 3RA21204AA260BB4marş€1,113.09
SIEMENS 3RA21201KA240BB4 Sigortasız Yük Besleyici, 9 ila 12.5, 24 VDC, 1NC/1NO, 7 1/2 hp HP 3 Faz 480V, 3 Kutuplu | CU2RWD 56JV52 3RA21201KA240BB4marş€913.47
SIEMENS 3RA6120-1AP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 0.1 - 0.4, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 1Nc/1Hayır | CU2VFF 13A276 3RA6120-1AP32Manyetik Motor Başlatıcı€965.67
SIEMENS 3RA6250-1AP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 0.1 - 0.4, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 2Hayır, Ters Çevirmeli | CU2VFG 13A286 3RA6250-1AP32Manyetik Motor Başlatıcı€1,654.49
SIEMENS 3RA6250-1AB32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 0.1 - 0.4, 24V Ac/Dc, Muhafazasız, 2Hayır, Ters Yönlü, 3 Kutuplu | CU2VFH 13A285 3RA6250-1AB32Manyetik Motor Başlatıcı€1,654.49
SIEMENS 3RA6120-1BP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 0.3 - 1.2, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 1Nc/1Hayır | CU2VFJ 13A278 3RA6120-1BP32Manyetik Motor Başlatıcı€932.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 3RA6250-1DP32 Iec Manyetik Motor Yolverici, 3.0 - 12.0, 110 - 240V Ac/Dc, Muhafazasız, 2Hayır, Ters Çevirmeli
€1,955.99 / Adet