Siemens 3rt29261bb00 | Dalgalanma Bastırıcı, 3rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 24 - 48 Vac/24 - 70 Vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 3RT29261BB00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 24 - 48 Vac/24 - 70 Vdc | CU2RUX 13A123

SIEMENS 3RT29261BB00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 24 - 48 Vac/24 - 70 Vdc

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2RUX Modeli: 3RT29261BB00Çapraz Referans: 13A123
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
€23.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+çerçeve

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SIEMENS 3RT29261BD00 Dalgalanma Bastırıcı, 3Rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 127 - 240 Vac | CU2RUW 13A125 3RT29261BD00€25.33
SIEMENS 3RT29261BC00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 48 - 127 Vac | CU2RUY 13A124 3RT29261BC00€23.82
SIEMENS 3RT29161JJ00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S00 Çerçeve Kontaktörleri, Led/Varistör, 24 - 48 Vac | CU2RUZ 13A120 3RT29161JJ00€24.90
SIEMENS 3RT29161JK00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S00 Çerçeve Kontaktörleri, Led/Varistör, 48 - 127 Vac | CU2RVA 13A121 3RT29161JK00€24.54
SIEMENS 3RT29161BD00 Dalgalanma Bastırıcı, 3Rt2, S00 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 127 - 240 Vac | CU2RVB 13A114 3RT29161BD00€18.60
SIEMENS 3RT29161BB00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S00 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 24 - 48 Vac/24 - 70 Vdc | CU2RVC 13A112 3RT29161BB00€20.36
SIEMENS 3RT29161BC00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S00 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 48 - 127 Vac | CU2RVD 13A113 3RT29161BC00€18.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 3RT29261BB00 Aşırı Gerilim Bastırıcı, 3Rt2, S0 Çerçeve Kontaktörleri, Varistör, 24 - 48 Vac/24 - 70 Vdc
€23.65 / Adet