Siemens 599-10308s | Küresel Vana 2 Yollu 3/4 İnç Npt | 25dw84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 599-10308S Ball Valve 2-way 3/4 Inch Npt | AF8EXC 25DW84

SIEMENS 599-10308S Küresel Vana 2 yollu 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EXC Modeli: 599-10308SÇapraz Referans: 25DW84

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€170.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+H VAC Kontrol Küresel Vana
Kapanış Basıncı200 psi
Hacim Katsayısı6.3
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Bağlantı Türü(F) NPT
derinlik2.437 "
Yükseklik3.25 "
MalzemePaslanmaz Çelik, Pirinç
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.250 Derece F
Güç KaynağıElektrikli aktüatör
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı200
Valf Tipi2 Yönlü
genişlik6 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481809015

Ürün Detayı:

  • Yalnızca Vana / Aktüatör Dahil (Yalnızca Vana)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuYükseklikValf TipiÜcret
SIEMENS 171A-10300S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300'ler0.41 / 2 "7.625 "2 Yönlü€208.90
SIEMENS 171A-10301S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301'ler0.631 / 2 "7.625 "2 Yönlü€223.81
SIEMENS 171A-10302S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302'ler11 / 2 "7.625 "2 Yönlü€266.87
SIEMENS 171A-10303S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303'ler1.61 / 2 "7.625 "2 Yönlü€233.77
SIEMENS 599-10300S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EWW 25DW77 599-103000.41 / 2 "3.25 "2 Yönlü€108.20
SIEMENS 599-10301S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EWX 25DW78 599-103010.631 / 2 "3.25 "2 Yönlü€108.79
SIEMENS 599-10303S Küresel Vana 2-yollu 1/2 İnç Npt | AF8EWY 25DW80 599-103031.61 / 2 "3.25 "2 Yönlü€116.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 599-10308S Küresel Vana 2 yollu 3/4 İnç Npt
€170.47 / Adet