Siemens 6ep1332-5ba00 | DC Güç Kaynağı, 110 - 300 Vdc/85 - 264 Vac, Tek, 24vdc, 60w, 2.5, Din Ray | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS 6EP1332-5BA00 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 60W, 2.5, Din Ray | CU2RQH 12A044

SIEMENS 6EP1332-5BA00 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 60W, 2.5, Din Ray

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2RQH Modeli: 6EP1332-5BA00Çapraz Referans: 12A044
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
€180.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SIEMENS 6EP13311LD00 Dc Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC, Tek, 24VDC, 50W, 2.1, Duvar | CU2RPL 20AZ60 6EP13311LD00€118.23
SIEMENS 6EP13225BA10 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/120 - 230 VAC, Tek, 12VDC, 78W, 6.5, Din Ray | CU2RPM 20AZ53 6EP13225BA10€257.89
SIEMENS 6EP13215BA00 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 12VDC, 24W, 2, Din Ray | CU2RPN 20AZ52 6EP13215BA00€175.65
SIEMENS 6EP1331-5BA00 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 14W, 0.6, Din Ray | CU2RPP 12A042 6EP1331-5BA00€114.69
SIEMENS 6EP1331-5BA10 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 30W, 1.3, Din Ray | CU2RPQ 12A043 6EP1331-5BA10€142.67
SIEMENS 6EP1332-5BA10 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 96W, 4, Din Ray | CU2RPR 12A045 6EP1332-5BA10€256.65
SIEMENS 6EP13337CA00 Dc Güç Kaynağı, 120 - 230 VAC, Tek, 24VDC, 120W, 5, Duvar | CU2RPT 32UL18 6EP13337CA00€1,119.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS 6EP1332-5BA00 Dc Güç Kaynağı, 110 - 300 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 60W, 2.5, Din Ray
€180.80 / Adet