Siemens B120h00s01 Mccb, 1p, Cıvatalı Bağlantı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B120H00S01 Kompakt Devre Kesici, 20A, 240V, Tek Fazlı | CE6KTZ

SIEMENS B120H00S01 Kompakt Şalter, 20A, 240V, Tek Fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KTZ Modeli: B120H00S01
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
€282.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiB
Kutup sayısı1
Gerilim120 / 240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)11
Gemi genişliği (cm)13
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Aşırı yük ve kısa devre tehlikelerini önlemek için tasarlanmış Siemens B120H00S01 devre kesici
  • Yüksek kesme kapasitesiyle hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması sağlayan termal-manyetik açma
  • Kırıcıyı yatay veya dikey yönde monte etmek için montaj stili üzerine cıvata
  • Kalıplı kasa, kompakt bir alana entegre edilmiş akım taşıyan bileşenleri, açma cihazlarını ve mekanizmaları tutar
  • 40 derece C ortam sıcaklığına dayanabilir
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B120H00S01 Kompakt Şalter, 20A, 240V, Tek Fazlı
€282.65 / Adet