<span Class='notranslate'>Siemens </span> B220h00s01 Bolt On Circuit Breaker, 20a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B220H00S01 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 120 / 240V | CE6KWB

SIEMENS B220H00S01 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 120 / 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KWB Modeli: B220H00S01
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
€263.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)10
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)15
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens B220H00S01 circuit breaker protects conductors against overloads and conductors & connected apparatus against short-circuits
  • Thermal-magnetic trip, calibrated at 40 degrees C, opens instantly when exceeding the pre-determined value, protecting equipment from excessive current surge
  • 120V şönt açma mekanizması, uzaktan kumanda gibi ayrı bir elektrik kaynağından enerji verilen bir açma bobini kullanarak uzak bir konumdan koruma sağlar
  • Cıvatalı montaj, kurulum kolaylığı ve güvenli kablo konfigürasyonu sağlar
  • Yük tarafı pabuç terminalleri güvenli bağlantılar sunar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B220H00S01 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 120 / 240V
€263.82 / Adet