Siemens B235h Civatalı Devre Kesici, 1 Faz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B235H Kompakt Devre Kesici, 35A, 2P, 22kAIC, 240V | CE6KWR

SIEMENS B235H Kompakt Devre Kesici, 35A, 2P, 22kAIC -de 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KWR Model: B235H
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
€103.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper35
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens B235H devre kesici, makineleri ve devreleri akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı korumak için endüstriyel kontrol panelleri ve panolara kurulum için ideal
  • Hem uzun süreli hem de anlık açma işlevleri sağlamak için termal manyetik yolculuk özelliği
  • Kablolama kolaylığı ve sorunsuz kurulum için cıvatalı tasarıma sahip yük yan pabucu terminalleri
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B235H Kompakt Devre Kesici, 35A, 2P, 22kAIC -de 240V
€103.03 / Adet