Siemens B250h Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B250H Molded Case Circuit Breaker, 50A, 2P, 22kAIC at 240V | CE6KXD

SIEMENS B250H Kompakt Devre Kesici, 50A, 2P, 22kAIC -de 240V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KXD Model: B250H

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€90.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper50
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)9
Gemi uzunluğu (cm)11
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Güç dağıtım uygulamalarında aşağı akış bileşenlerine koruma sağlamak için geçiş akımlarını sınırlamak üzere tasarlanmış Siemens B250H devre kesici
  • Kolay kurulum ve kablolama için yük tarafı pabuç terminallerine sahip cıvatalı tasarıma sahiptir
  • Hem anlık hem de gecikmeli koruma sağlamak için termal manyetik gezi
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B250H Kompakt Devre Kesici, 50A, 2P, 22kAIC -de 240V
€90.78 / Adet