Siemens B270h Çift Kutuplu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B270H Kompakt Devre Kesici, 1 Faz, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P | CE6KXP

SIEMENS B270H Kompakt Devre Kesici, 1 Faz, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6KXP Model: B270H
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
€142.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper70
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)7
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Ark arızaları ve elektrik çarpmalarından kaynaklanan elektrik yangını riskini azaltmak için tasarlanmış Siemens B270H devre kesici
  • Rahatsız edici üflemeyi önlemek için hızlı açma, hızlı açma ve takılmadan çalışma özelliklerine sahiptir
  • Isıya, elektrik arkına ve aşınmaya direnmenin yanı sıra deformasyon veya distorsiyonu önlemek için sinterlenmiş kaynağa dayanıklı, gümüş tungsten kontaklarla donatılmıştır.
  • Hem zaman gecikmeli hem de anlık akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için 40 derece C'de kalibre edilmiş termal manyetik açma ünitesi
  • Cıvatalı tasarım kolay kurulum sağlar ve yük tarafı pabuçlu terminaller sorunsuz kablolama yapılandırması sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B270H Kompakt Devre Kesici, 1 Faz, 70A, 22kAIC @ 240V, 2P
€142.79 / Adet