<span Class='notranslate'>Siemens </span> B390hh Circuit Breaker, 3 Phase | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS B390HH Molded Case Circuit Breaker, 3P, 90A, 65kAIC@240V, Bolt-On | CE6LAN

SIEMENS B390HH Molded Case Circuit Breaker, 3P, 90A, 65kAIC@240V, Bolt-On

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LAN Modeli: B390HH
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
€425.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper90
çerçeve TipiB
Kutup sayısı3
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens B390HH circuit breaker used for providing short-circuit & overload protection to industrial machinery & sensitive electrical circuits
  • Features a thermal-magnetic trip providing both long-time and instantaneous current limiting functions, thereby reacting against severe power surges at once while avoiding tripping on mild overloads
  • Load-side lug terminals with panelboard & bolt-on mounting design for ease-of-wiring and reducing the installation downtime
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS B11500S01 Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Kutuplu | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS B115DF Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Cıvatalı | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Kompakt Devre Kesici, 15A, Termal Manyetik Açma | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Kompakt Devre Kesici, 15A, 240V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Kompakt Devre Kesici, 15A, 120/240V, Tek Fazlı | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Kompakt Devre Kesici, 15A, 120V, 1P, Tek Fazlı | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS B390HH Molded Case Circuit Breaker, 3P, 90A, 65kAIC@240V, Bolt-On
€425.52 / Adet