SIEMENS BF120 Bolt On Devre Kesici, 20 A, 120 VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 20A |
çerçeve Tipi | B |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14 |
Gemi genişliği (cm) | 9 |
HS kodu | 8536308000 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | €229.45 | ||
BF125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | €684.71 | ||
BF130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | €219.93 | ||
Bf130h | 22kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BF215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | €425.52 | ||
BF220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | €425.52 | ||
BF230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00