<span Class='notranslate'>Siemens </span> Bq1b01500s01 Molded Case Circuit Breaker | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BQ1B01500S01 Kompakt Devre Kesici, BL Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCD

SIEMENS BQ1B01500S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 1 Pole, 15A, 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LCD Modeli: BQ1B01500S01
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
€684.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper15
çerçeve TipiBQ
Kutup sayısı1
Gerilim120V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)10
Gemi genişliği (cm)15
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Siemens BQ1B01500S01 BQ Series molded case circuit breaker to prevent short-circuiting or overloading of electrical circuits
  • Single pole, single phase design with 120VAC shunt trip for limiting sudden current surges
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama fonksiyonları sağlamak için termal manyetik trip özelliği
  • Lug side terminals for accommodating copper and aluminium wires
  • Hem dikey hem de yatay yönde kurulum için cıvatalı montaj stili
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BQ1B010 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B015H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Minyatür Devre Kesici, BQ Serisi, 3 Kutuplu, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79
SIEMENS BQ1B025 Kompakt Devre Kesici, BQ Serisi, 1 Kutuplu, 25A, 120VAC | CE6LCJ BQ1B025251120V€27.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BQ1B01500S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 1 Pole, 15A, 120VAC
€684.55 / Adet