SIEMENS CFD63B225 Devre Kesici, Bolt-On, 225 Amper, 3 Faz, 200kAIC -de 480V
Madde: CE6LJY
Modeli: CFD63B225
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 225 |
çerçeve Tipi | CFD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00