Siemens Ed43b060 Civatalı Devre Kesici, 60 A, 480 V | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS ED43B060 Civatalı Devre Kesici, ED Tipi, 60 A, 480 V, 18 V'de 480 kAIC | AG8MVK

SIEMENS ED43B060 Bolt On Devre Kesici, ED Tipi, 60 A, 480 V, 18 kAIC -de 480 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MVK Modeli: ED43B060
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
€773.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi18kAIC @ 480V
Amper60A
çerçeve TipiED
Kutup sayısı3
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)16.13
Gemi uzunluğu (cm)9.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Panoları ve pano dağıtım panolarını aşırı yüklerden veya kısa devrelerden korumak için 60 A dereceli Sentron Serisi ED çerçeve kompakt devre kesici
  • Üstün akım sınırlama performansı için zaman gecikmeli termal açma elemanı ve anlık manyetik açma elemanı
  • Yük tarafı pabuç terminalleri, 10 - 1/0 AWG bakır / alüminyum tel boyutlarına uygundur
  • UL 489 / IEC 60947-2 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperKutup sayısıÜcret
SIEMENS ED42B110 Bolt On Devre Kesici Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUX ED42B11018kAIC @ 480V110A2€608.64
SIEMENS ED42B125 Kompakt Devre Kesici, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC @ 480 VAC | AG8MUY ED42B12518kAIC @ 480V125A2€816.54
SIEMENS ED42M070 Bolt On Devre Kesici Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic @ 480v | AG8MUZ ED42M07018kAIC @ 480V70A2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS ED42S100A Cıvata Açık Devre Kesici Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVA ED42S100A18kAIC @ 240V100A2€305.45
SIEMENS ED42S125A Cıvata On Devre Kesici Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic @ 240v | AG8MVB ED42S125A18kAIC @ 240V125A2-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS ED43B020 Cıvata On Devre Kesici Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVC ED43B02018kAIC @ 480V20A3€746.96
SIEMENS ED43B025 Cıvata On Devre Kesici Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic @ 480v | AG8MVD ED43B02518kAIC @ 480V25A3€773.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS ED43B060 Bolt On Devre Kesici, ED Tipi, 60 A, 480 V, 18 kAIC -de 480 V
€773.07 / Adet