SIEMENS ED62B035 Devre Kesici, Bolt-On, 35 Amper, 1 Faz, 25kAIC -de 480V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 35 |
çerçeve Tipi | ED |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00