Siemens Ed63a125 Cıvatalı Devre Kesici,125 A, 3 P | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS ED63A125 Civatalı Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 V'de 480 kAIC | AG8MVW

SIEMENS ED63A125 Bolt On Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC -de 480 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8MVW Modeli: ED63A125
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
€1,290.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi25kAIC @ 480V
Amper125A
çerçeve TipiED
Kutup sayısı3
UPC782451054800
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.17
Gemi yüksekliği (cm)23.75
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)17.58

Ürün Detayı:

  • Potansiyel hasarlara karşı güvenilir koruma sağlamak üzere bağlı devreyi güvenli bir şekilde açmak/kesmek için kullanılan ED çerçeve kompakt devre kesici
  • 500 - 1250 A aralığında manyetik ayarlanabilir açma değeri, anlık akım sınırlama koruması sunar
  • Sırasıyla 2/0 - 1 AWG ve 3 - 3/0 AWG alüminyum ve bakır tel boyutlarını barındırmak için yük pabucu terminallerine sahip cıvata bağlantılı montaj tasarımı
  • UL 489 / IEC 60947-2 Standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SIEMENS ED63A030 Cıvatalı Devre Kesici, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 Faz | AG8MVT ED63A03030A€836.42
SIEMENS ED63A050 Bolt On Devre Kesici Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A€886.33
SIEMENS ED63A100 Bolt On Devre Kesici Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A€886.33
SIEMENS ED63B015 Cıvata On Devre Kesici Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A€774.54
SIEMENS ED63B020 Cıvata On Devre Kesici Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A€774.54
SIEMENS ED63B025 Bolt-On Devre Kesici, 25Amps, 600VAC, 25KAIC, 480V'de | AG8MVZ ED63B02525A€793.65
SIEMENS ED63B030 Bolt On Devre Kesici Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A€833.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS ED63A125 Bolt On Devre Kesici, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC -de 480 V
€1,290.02 / Adet