SIEMENS FD62B080 Cıvata Açık Devre Kesici Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | FD |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 85362090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00