Siemens Glb131.1p | Yüzer Aktüatör 88 In.-lb. | 36g973 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS GLB131.1P Yüzer Aktüatör 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973

SIEMENS GLB131.1P Yüzer Aktüatör 88 In.-lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6UEG Modeli: GLB131.1PÇapraz Referans: 36G973
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
€148.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-25 ila +130 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantıları3 Ft 18 AWG Kurşun
Yükseklik2.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi2.3 VA
Güç derecesi2.3 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMN6110A1003
Şaft TipiCıvata Bağlantısı
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)125
Tork88 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
UPC013263856178
Gerilim24 AC
genişlik5.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikYükseklikGüç tüketimiGüç derecesiŞaft TipiZamanlama (Sn.)TorkÜcret
SIEMENS GIB131.1U Yüzer Aktüatör 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAKendinden Merkezleme150310 In.Lbs.€339.87
SIEMENS GIB161.1U Yüzer Aktüatör 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAKendinden Merkezleme150310 In.Lbs.€446.51
SIEMENS GBB131.1U Yüzer Aktüatör 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAKendinden Merkezleme125221 In.Lbs.€242.42
SIEMENS GBB161.1U Yüzer Aktüatör 221 In.-lb. | AC6UED 36G970 GBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAKendinden Merkezleme125221 In.Lbs.€313.81
SIEMENS GEB131.1U Yüzer Aktüatör 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VAKendinden Merkezleme125132 In.Lbs.€202.97
SIEMENS GEB161.1U Yüzer Aktüatör 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VAKendinden Merkezleme125132 In.Lbs.€414.46
SIEMENS GLB161.1P Yüzer Aktüatör 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAKendinden Merkezleme12588 In.Lbs.€220.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS GLB131.1P Yüzer Aktüatör 88 In.-lb.
€148.35 / Adet