Siemens Gma121.1p | Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn | 2uph6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS GMA121.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3MFK Modeli: GMA121.1PÇapraz Referans: 2UPH6
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
€225.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-25 ila 130 F
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantıları3 Ft 18 AWG Kurşun
Yükseklik8.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi5 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMS8110A1008
Şaft TipiKendinden Merkezleme
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)90
Tork62 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC094705451137
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikŞaft TipiGerilimgenişlikÜcret
SIEMENS GMA221.1U Aktüatör 2 Pozisyon 90 Sn 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 ila 158 F2-1 / 4 "8.75 "Kendiliğinden Merkezlenen Şaft Kaplini120 AC2 1 / 2 "€269.35
SIEMENS GMA226.1U Aktüatör 2 Pozisyon 90 Sn 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 ila 158 F2-1 / 4 "8.75 "Kendiliğinden Merkezlenen Şaft Kaplini120 AC2 1 / 2 "€332.15
SIEMENS GMA126.1P Aktüatör 2 Pozisyon 24vac / dc 90 Sn | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 ila 158 F2-1 / 4 "8.75 "Kendiliğinden Merkezlenen Şaft Kaplini24 AC / DC2 1 / 2 "€307.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS GMA121.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn
€225.84 / Adet