Siemens Gma161.1p | Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn | 2uph3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS GMA161.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MFG Modeli: GMA161.1PÇapraz Referans: 2UPH3
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
€309.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-25 ila 130 F
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantıları3 Ft 18 AWG Kurşun
Yükseklik8.375 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi5 VA
Honeywell Motorlarının yerini alırMS7510A2008
Şaft TipiKendinden Merkezleme
Sinyal TürüOrantılı
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)90
Tork62 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC094705450840
Gerilim24 AC / DC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipderinlikYükseklikGerilimgenişlikGüç tüketimiŞaft TipiGeri çekme yayıÜcret
SIEMENS GCA161.1P Aktüatör Torku 160 90 Derece Zamanlama 90 Sn | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PGeri çekme yayı2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAKendinden MerkezlemeEvet€393.28
SIEMENS GDE161.1P Aktüatör Torku 44 90 Derece Zamanlama 90 Sn | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PYay Dışı Dönüş2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAVidalı Mil Kaplinini AyarlayınYok hayır€186.20
SIEMENS GQD151.1P Aktüatör Torku 20 90 Derece Zamanlama 30 San | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PGeri çekme yayı2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAVidalı Mil Kaplinini AyarlayınEvet€242.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS GMA161.1P Aktüatör Torku 62 90 Derece Zamanlama 90 Sn
€309.37 / Adet