SIEMENS GND226.1U Aktüatör 2 Pozisyon 15 Sn 120v
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli aktüatör |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -40 ila 158 F |
derinlik | 3-1 / 4 " |
Elektrik bağlantıları | 3 Ft 18 AWG Kurşun |
Yükseklik | 8" |
Montaj Tipi | Doğrudan Dağı |
Güç tüketimi | 20 VA |
Honeywell Motorlarının yerini alır | ML6161 |
Şaft Tipi | Vidalı Mil Kaplinini Ayarlayın |
Sinyal Türü | AÇIK KAPALI |
Geri çekme yayı | Evet |
İnme Derecesi | 90 |
Anahtar Türü | 2 SPDT'li |
Zamanlama (Sn.) | 15 |
Tork | 53 In.Lbs. |
Tip | Geri çekme yayı |
Gerilim | 120 AC |
genişlik | 2 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 8501106060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00