Siemens Hed43b125 Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS HED43B125 Cıvatalı Devre Kesici, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V | AG8PCW

SIEMENS HED43B125 Cıvatalı Devre Kesici, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PCW Modeli: HED43B125
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
€1,346.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi42kAIC @ 480V
Amper125A
çerçeve TipiHED
Kutup sayısı3
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)16.13
Gemi uzunluğu (cm)9.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Elektrik dal devrelerine aşırı yük veya kısa devre koşullarından kaynaklanan hasarlardan koruma sağlamak için tasarlanmış Siemens düşük voltajlı Sentron Serisi kompakt tip devre kesici
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Kolay montaj ve onarım için yük pabuçları ve cıvatalı montaj tesisi ile donatılmış olarak gelin
  • UL 489 / IEC 60947-2 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS HED41B045 Devre Kesici Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v Üzerinde Cıvata | AG8PBX HED41B04565v'de 277kAIC45A1277V€1,332.06
SIEMENS HED41B050 Devre Kesici Hed 50 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v Üzerinde Cıvata | AG8PBY HED41B05065v'de 277kAIC50A1277V€381.84
SIEMENS HED41B060 Devre Kesici Üzerinde Civata Hed 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBZ HED41B06065v'de 277kAIC60A1277V€381.84
SIEMENS HED41B100 Devre Kesici Üzerinde Civata Hed 100 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PCA HED41B10065v'de 277kAIC100A1277V€1,488.30
SIEMENS HED42B015 Devre Kesici Üzerinde Civata Hed 15 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCB HED42B01565v'de 277kAIC15A2480V€603.18
SIEMENS HED42B100 Devre Kesici Üzerinde Civata Hed 100 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCC HED42B10065v'de 277kAIC100A2480V€603.18
SIEMENS HED42B110 Cıvata On Devre Kesici Hed 110 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCD HED42B11065v'de 277kAIC110A2480V€8,102.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS HED43B125 Cıvatalı Devre Kesici, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V
€1,346.09 / Adet