SIEMENS HEG3B080L Circuit Breaker, Feed-Through, 80 Ampere, 65kAIC at 480V
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 80 |
çerçeve Tipi | HEB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10 |
Gemi genişliği (cm) | 17 |
HS kodu | 8536200040 |
Model | Amper | + | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEB1B015B | 15 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 1 | 347V | €273.83 | |
HEB2B050B | 50 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €515.61 | |
HEB2B060B | 60 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €515.61 | |
HEB2B070B | 70 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €538.36 | |
HEB2B080B | 80 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €538.36 | |
HEB2B090B | 90 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €538.36 | |
HEB2B100B | 100 | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | 2 | 600V | €538.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00