SIEMENS HEG3B090L Devre Kesici Besleme 90 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 90A |
çerçeve Tipi | HEB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10 |
Gemi genişliği (cm) | 17 |
HS kodu | 8536200040 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00