Siemens Hfd63f250 Civatalı Devre Kesici, 3 P, 65 V'de 480 Kaic | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS HFD63F250 Cıvatalı Devre Kesici, HFD, 250 A, 600 VAC | AG8PFD

SIEMENS HFD63F250 Cıvatalı Devre Kesici, HFD, 250 A, 600 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PFD Modeli: HFD63F250
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
€1,657.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper250A
çerçeve TipiHFRD
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8538908020

Ürün Detayı:

  • Siemens HFD63F250, termal manyetik korumalı ve cıvatalı kalıplanmış kasaya sahip UL sertifikalı bir düşük voltaj devre kesicidir.
  • 3 A ve 3 V'de çalışan, 250 V'ta 600kA maksimum kesme akım derecesine sahip 65 kutuplu, 480 fazlı bir cihazdır.
  • Bu Siemens devre kesici, hat ve yük tarafı pabuçlarını içerir ve 6 AWG - 350 KCM bakır / 4 AWG - 350 KCM alüminyum kablo barındırır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
SIEMENS HFD63B070 Cıvatalı Devre Kesici Hfd 70 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PET HFD63B07070A€2,115.95
SIEMENS HFD63B090 Cıvata Devre Kesici Hfd 90 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEU HFD63B09090A€2,115.95
SIEMENS HFD63B100 Bolt On Devre Kesici Hfd 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEV HFD63B100100A€2,115.95
SIEMENS HFD63B110 Cıvatalı Devre Kesici Hfd 110 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEW HFD63B110110A€2,115.95
SIEMENS HFD63B125 Cıvata On Devre Kesici Hfd 125 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEX HFD63B125125A€2,115.95
SIEMENS HFD63B150 Cıvatalı Devre Kesici Hfd 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEY HFD63B150150A€2,115.95
SIEMENS HFD63B175 Cıvatalı Devre Kesici Hfd 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PEZ HFD63B175175A€2,115.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS HFD63F250 Cıvatalı Devre Kesici, HFD, 250 A, 600 VAC
€1,657.45 / Adet