Siemens Hgb1b020b Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS HGB1B020B Devre Kesici, 20 A, 347 VAC, 1 Kutuplu | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B Devre Kesici, 20 A, 347 VAC, 1 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PGR Modeli: HGB1B020B

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€140.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper20A
çerçeve TipiHGB
Kutup sayısı1
Gerilim347V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Detayı:

  • Panel veya panolarda ters besleme uygulamaları için ideal HGB tipi kompakt tip devre kesici
  • Hem anlık hem de zaman gecikmeli aşırı akım koruması sağlayan G çerçevesi ve termik manyetik açma ünitesi içerir
  • 20 V'de maksimum 14 kAIC kesme kapasitesine sahip 347 A standart akım derecesi
  • Kolay cıvatalı pano montajı için yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmış olarak gelir
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve Tipi+Kutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS HGB1B015B Devre Kesici 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBşalter1347V€140.20
SIEMENS HGB1B030B Devre Kesici 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBşalter1347V€140.20
SIEMENS HGB2B015B Devre Kesici, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBşalter2480V€310.37
SIEMENS HGB2B020B VL Serisi Kompakt Devre Kesici, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBşalter2480V€310.37
SIEMENS HGB2B030B Devre Kesici 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBşalter2480V€310.37
SIEMENS HGB2B040B Devre Kesici 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBşalter2480V€310.37
SIEMENS HGB2B050B Devre Kesici 50 Amp 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBşalter2480V€310.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS HGB1B020B Devre Kesici, 20 A, 347 VAC, 1 Kutuplu
€140.20 / Adet