SIEMENS JD62F400 Devre Kesici Çerçevesi, Cıvata Bağlantılı, 400 Amper, 1 Faz, 35V'de 480kAIC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Çerçevesi |
Amper | 400 |
çerçeve Tipi | JD |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | çerçeve Tipi | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FD63F250 | 250 | FD | 3 | €795.54 | ||
HHLD63F600 | 600 | HHLD | 3 | €3,695.99 | ||
HPD63F160 | 1600 | HPD | 3 | €7,014.06 | ||
JD63F400 | 400 | JD | 3 | €1,195.94 | ||
LD62F600 | 600 | LD | 2 | €1,824.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00