SIEMENS LD62B600 Cıvata Açık Devre Kesici Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | LD |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00