SIEMENS LGB2B070B Cıvata Açık Devre Kesici Lgb 70 Amp 480vac 2p
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 70A |
çerçeve Tipi | LGB |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00