SIEMENS LMXD63A800 Circuit Breaker, Bolt-On, 800 Ampere, 3 Phase, 50kAIC at 480V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 800 |
çerçeve Tipi | LMXD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536509065 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
LMXD63L800 | €4,302.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00