SIEMENS LMXD63B500 Cıvata Açık Devre Kesici Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 50kAIC @ 480V |
Amper | 500A |
çerçeve Tipi | LMXD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LMXD63B600 | 600A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LMXD63B700 | 700A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LMXD63B800 | 800A | €4,172.00 | ||
LMXD63S800A | 800A | €3,695.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00