SIEMENS NEB1B060B Cıvata Açık Devre Kesici Neb 60 Amp 347vac 1p 35kaic@277v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35v'de 277kAIC |
Amper | 60A |
çerçeve Tipi | NEB |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 347V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8536200040 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND63F120 | 50kAIC @ 480V | 120A | ND | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
NEB1B020B | 35v'de 277kAIC | 20A | NEB | 1 | 347V | €200.05 | |
NEB1B025B | 35v'de 277kAIC | 25A | NEB | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
|
NEB1B030B | 35v'de 277kAIC | 30A | NEB | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
|
NEB1B040B | 35v'de 277kAIC | 40A | NEB | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
|
NEB1B050B | 35v'de 277kAIC | 50A | NEB | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
|
NEB1B100B | 35v'de 277kAIC | 100A | NEB | 1 | 347V | €254.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00