SIEMENS NXD62B120 Devre Kesici, Bolt-On, 1200 Amper, 1 Faz, 50kAIC -de 480V
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 1200 |
çerçeve Tipi | ND |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
Model | Amper | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
NXD62B100 | 1000 | 2 | €5,162.35 | |
NXD63B120 | 1200 | 3 | €6,764.16 | |
NXD63B120H | 1200 | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00