SIEMENS QF120H Devre Kesici, Plug-in, 20 Amper, 1 Faz, 22kAIC -de 120V
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 20 |
çerçeve Tipi | Q |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7 |
Gemi genişliği (cm) | 2 |
HS kodu | 8536308000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00