SIEMENS QJ23B12500S01 Cıvata Açık Devre Kesici Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | QJ |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 785901130475 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.56 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00