SIEMENS QJH23B225 Cıvata Açık Devre Kesici Qj 225 Amp 240vac 3p 22kaic@240v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 240V |
Amper | 225A |
çerçeve Tipi | QJ |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 85362090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00