Siemens Qpm2100 Co2 Kanal Sensörü, Beyaz | 5wye9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS QPM2100 CO2 Kanal Sensörü, Şunlarla Kullanım İçin: 0 - 10 VDC Kontrolör Girişleri | AE7CRX 5WYE9

SIEMENS QPM2100 CO2 Kanal Sensörü, Aşağıdakilerle Kullanım İçin: 0 - 10 VDC Kontrolör Girişleri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7CRX Modeli: QPM2100Çapraz Referans: 5WYE9
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
€532.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CO2 Kanal Sensörü
RenkBeyaz
derinlik11 "
Yükseklik1.625 "
Giriş Gerilimi24 VAC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 ila 113 F
Sensör TipiNDIR CO2 Algılama Modülü
Terminal TanımlarıG, G0, U1
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8531100045
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Konferans salonlarında, fuar pavyonlarında, sergi salonlarında, restoranlarda, salonlarda, spor salonlarında, alışveriş merkezlerinde ve oda konforunu artırmak ve enerji tüketimini en aza indirmek için klima ve havalandırma sistemlerinde kullanım için idealdir.
  • 30 dereceye kadar (açılı olmayan) çatlakların tespiti için ayarlanabilir bir prob ve minimum yanlış hizalama riski için bir montaj flanşı içerir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS QPM2100 CO2 Kanal Sensörü, Aşağıdakilerle Kullanım İçin: 0 - 10 VDC Kontrolör Girişleri
€532.26 / Adet