SIEMENS SJD69300G Cıvata Açık Devre Kesici Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 300A |
çerçeve Tipi | SJD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SJD69200 | 200A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SJD69200G | 200A | €5,079.12 | ||
SJD69200NGT | 200A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SJD69200NT | 200A | €4,362.35 | ||
SJD69300 | 300A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SJD69300NGT | 300A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SJD69300NT | 300A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00