SIEMENS SMD69800AG Cıvata Açık Devre Kesici Smd 800 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | SMD |
Kutup sayısı | 3 |
Tip | SMD |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
SMD69800A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SMD69800AH | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SMD69800ANGT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SMD69800AÇIK | €10,354.32 | ||
SMD69800ANT | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00